押し出しピン用沈めフライス EP-CB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010264 品番 EP-CB 5.0
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。

材質SKH56 刃数4枚刃 呼び寸法5 外径D(Φmm)9 全長L(mm)65 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)12 案内径D1(Φmm)5 案内長l1(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする