ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010499 品番 LF-BE R8X100X200
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。

材質SKH57 刃数2枚刃 全長L(mm)200 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)16 シャンク径d(Φmm)16 刃長l(mm)100 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)8 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする