FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010508
品番
LF-BE R8.5X100X200
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長L(mm)
200
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
17
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
100
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
8.5
リード角
右ネジレ30°