曜日別特売
LF-BE R9.5X100X200 ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE FKD(フクダ精工) 55010526

ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)19
19
16
17
18
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
30
35
40
シャンク径d(Φmm)16
刃長l(mm)100
内容量1本注文コード55010526品番LF-BE R9.5X100X200
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。

材質SKH57刃数2枚刃全長L(mm)200刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)19シャンク径d(Φmm)16刃長l(mm)100R公差(mm)±0.025ボール半径R(mm)9.5リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする