曜日別特売
LS-CB M24 ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工) 55010675

LS-CB M24 ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工) 55010675
LS-CB M24 ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工) 55010675
LS-CB M24 ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB FKD(フクダ精工) 55010675

ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法24
内容量1本注文コード55010675品番LS-CB M24
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。

材質SKH56刃数4枚刃呼び寸法24外径D(Φmm)39全長L(mm)220シャンク径d(Φmm)20刃長l(mm)40案内径D1(Φmm)25案内長l1(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする