FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル SL-ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010745
品番
SL-ST 5Xd6
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
70
刃径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
15