スロッチングエンドミル SL-ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55010779 品番 SL-ST 8Xd8
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)75 刃径D(Φmm)8 シャンク径d(Φmm)8 刃長l(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする