FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル SL-ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010910
品番
SL-ST 21Xd20
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
150
刃径D(Φmm)
21
シャンク径d(Φmm)
20
刃長l(mm)
50
関連資料:
(0.32MB)