FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
0.5
注文コード
55011007
品番
V-2SF 0.5
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長L(mm)
50
表面処理
Vコーティング
刃径D(Φmm)
0.5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
1
リード角
30°
関連資料:
(0.32MB)