Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.1 注文コード55011366 品番V-2SF 4.1
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径Dなど205種類から選べます 他の種類を見る

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。

材質粉末ハイス 刃数2枚刃 全長L(mm)60 表面処理Vコーティング 刃径D(Φmm)4.1 シャンク径d(Φmm)8 刃長l(mm)12 リード角30°
関連資料:(0.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする