ペイントマーカーSR No.550

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55011417 品番 MSR550-T1
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。
黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。
直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に タイプシングル 線幅(mm)2.5 インク色 インク油性顔料 入数1本 線の太さ中字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55011453
2024-03-26
用途:
車のタイヤ

イエローレターに使用してます
色的な事も有りますが
とにかく、変色しにくいので
気に入ってます

対象商品:
55011496
2023-09-29
用途:
プランツタグ用
電気・ガス・熱供給・水道業

植物のネームタグに書き込むのに使っています。紫外線に強いのでかなり長い期間耐えてくれます。マジックだとっ直ぐに消えてしまいますので顔料のこちらでなければ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする