寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
ラッション プチ ブラッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6色)
インク色
コーラルピンク・バブルガムピンク・レモンイエロー・ペパーミント・アクアマリン・ブラウニッシュグレイ
色数
ペール6色
注文コード
55011819
品番
MRPB-6PA
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
インク色・色数・内容量
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
イラストや文字を彩るブラッシュタイプの水性ペンです。 ペンケースでかさばらないスリムボディ。全24色のカラーバリエーション。程よい弾性で扱いやすく割れの無い樹脂製のペン先。
タイプ
シングル
インク色
コーラルピンク・バブルガムピンク・レモンイエロー・ペパーミント・アクアマリン・ブラウニッシュグレイ
インク
水性染料
ペン先
筆ペン
色数
ペール6色
商品タイプ
使い切り本体