画像準備中

マジック かきかたフェルトペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 線の太さ太字・細字 注文コード55011864 品番MKF-2RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は線の太さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

墨色が鮮やかで、にじみや裏うつりのしにくい、かきかた専用の水性インキ使用。細字用、太字用の2種類があります。
細くきれいに書ける細字用(筆記線幅:0.4〜0.7mm)、滑らかにソフトに書ける太字用(筆記線幅:1〜1.5mm)の2種類があります。
毛筆のように黒く濃いインキを採用していますので、くっきりとした筆線を書くことができます。

インク色 インク水性 タイプシングル 線の太さ太字・細字 線幅(mm)細字:0.4〜0.7・太字:1〜1.5 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする