寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
マジック アクアテック
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(8色)
注文コード
55011873
品番
MAQ50C-8
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細字:1〜2・太字:2.5×6
インク色
黒・赤・青・緑・黄・橙・空色・桃色
インク
水性
アズワン品番
64-5283-26
色数
8色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
インク補充式本体
線の太さ
細字/太字
エコマーク認定番号
18 112 008
繰り返し・詰め替え
対応