アデリア(石塚硝子)
UKABU deep plate
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55011967
品番
F-71107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
青森の豊かな自然が生み出す自然の端々しさを閉じ込めたモダンなグラスウェア。
形状
変形
食器の種類
洋食器
色
clear
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
45