マジック アクアテックスリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色黄土 注文コード55012126 品番MAQ70-T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品はインク色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。
特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。
紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。
色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。

タイプツイン 線幅(mm)細字:0.6〜1.0・極細:0.5 インク色黄土 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする