LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き

(27件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55012205 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000〜6400、先端:6000〜6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10〜40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5〜5、先端:約6
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.6MB)
注意
※USB付き電源コンセントは付属しません、別途ご用意ください。(5V・1A推奨)
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません

商品説明動画

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き.
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55012205 - 43101669 YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 1個 6,498 税込7,148 ナショナルブランドの相当品です
55012205 - 48913253 DN-301 新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉 新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉 1台 4,998 税込5,498 ナショナルブランドの相当品です
55012205 - 61732275 LEH-1P1PN-CH 充電式LEDハンディーライト 日動工業 充電式LEDハンディーライト 日動工業 1台 9,698 税込10,668 ナショナルブランドの相当品です
55012205 - 52141085 PA-1800P COB LEDライト TMC COB LEDライト TMC 1本 6,698 税込7,368 ナショナルブランドの相当品です
55012205 - 14707625 SLW-500DMS 充電式LEDスイベルライト SK11 充電式LEDスイベルライト SK11 1個 3,698 税込4,068 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55012205
2025-06-03
用途:
機械メンテ

消灯の時に点灯から10秒以上経過していると、繰り返し電源ボタンを押さなくても1回で消灯できる機能は非常に楽。
よくある使い道のいまいちわからない点滅機能が無いのも良いところ。

ただ、この手の物でトップライトは使った試しがないのでトップライト無しのものが有るとありがたいかも。

2025-03-16
用途:
仕上げ作業時の手元の照明

照射範囲も明るさも十分でマグネットで固定でき向きも変更できて大変使いやすいです

対象商品:
55012205
2024-08-13
用途:
自動車整備時
肉の東屋 様 (卸売・小売業)

整備の際下回りや足回り、エンジンルームでの使用で明るがちょうど良く、またマグネットと本体の重量具合もちょうどよくきちんと固定できます。バランス的に使用感が良いので2個購入しました

2024-12-20
用途:
現場で機械調査時
エムズプランニング株式会社 様

現場で使用しましたが、大変使いやすく、コンパクトで安価、ベストです。

対象商品:
55012205
2024-04-03
用途:
作業用照明として
製造業

作業用照明として購入しました
手軽に持ち歩きができる大きさと軽さが良いです
充電はUSB-Cタイプです
ただ思ったほど光が広がらない感じです

対象商品:
55012205
2024-06-04
用途:
普段使い

充電が持つので大変助かります。とにかく明るいです!

対象商品:
55012205
2024-02-15
用途:
工場内、機械組立作業。
建設業・工事業

頼まれて注文致しました。
が、ちょっと動作確認をした所
めっちゃ明るい!自分用も欲しくなりました。
これ以上の明るさは要らないと思いました。
悪い所を、あえて言うならば、頭の小さいライトが無い方が良いかな?
消す時にボタン操作が一回多いのが、なんか気になります。
理想は、大→小→OFF が良いな!

1人が参考にしています
対象商品:
55012205
2023-10-16
用途:
車両整備時や塗装作業など
有限会社ヒグラシ 様

小さくても明るくてマグネットもついていて大変使い勝手が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
引掛けフックのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2024-07-24
質問:
充電池の寿命を教えて下さい。
回答:
約500回の充電が可能です。
しかし、充電したにも関わらず点灯時間が著しく短い場合は、電池の寿命になります。
2024-07-24
質問:
長期間の保管について、注意する事はあるでしょうか。
回答:
極端な低温や高温になる場所、満充電もしくは電池残量が極端に少ない状態での保存は電池の機能低下、寿命短縮につながります。
また、1ヶ月に1度は満充電をお願いします。
2024-07-24

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする