FKD(フクダ精工)
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55012495
品番
V-2SF 15.4
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長L(mm)
100
表面処理
Vコーティング
刃径D(Φmm)
15.4
シャンク径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
40
リード角
30°
関連資料:
(0.32MB)