カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
コーヒーミル 桐モダン弐
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012835
品番
42141
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
加茂箪笥協同組合シリアルナンバー入り
質量(g)
1620
容量(g)
ホッパー:約35、粉受け:約120、ストッカー:約200
本体寸法(mm)
177×128×320
品名・タイプ
コーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)
対応