カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
WDC-155ドリッパー 銅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55012844
品番
4105
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
ウェーブフィルター155(1〜2人用)専用
材質
銅製
サイズ
1〜2人用
質量(g)
140
本体寸法(mm)
130×100×58
RoHS指令(10物質対応)
対応