HAコーヒーポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55013027 品番35226
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HASAMI
安土桃山時代から続く陶磁器の里、長崎県・波佐見町。
町全体が一丸となってかたちづくる地域ブランド『HASAMI』と、
Kalitaが出会うことで誕生した、陶磁器製アイテムシリーズ。
HA101ドリッパー・HA155ドリッパーにピッタリなサイズです。

材質磁器/波佐見焼 サイズS 質量(g)400 本体寸法(mm)185×110×130 RoHS指令(10物質対応)対応 満水容量(mL)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする