カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
WDG-155ガラスドリッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013063
品番
5065
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ
1〜2人用
色
SB
本体寸法(mm)
115×110×65
質量(g)
80
材質
本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレン
適合
ウェーブフィルター155(1〜2人用)専用
RoHS指令(10物質対応)
対応