カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
WDG-185ガラスドリッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013088
品番
5110
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
適合
ウェーブフィルター185(2〜4人用)専用
材質
本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレン
色
AG
サイズ
2〜4人用
質量(g)
120
本体寸法(mm)
130×110×82
RoHS指令(10物質対応)
対応