FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
9
注文コード
55013116
品番
2LS-BE R4.5X40X130
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長L(mm)
130
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
9
シャンク径d(Φmm)
8
刃長l(mm)
40
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
4.5
リード角
右ネジレ30°