カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーフィルター
ウェーブスタイル アップ#185
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013124
品番
35245
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
付属品
KWF-185(25P)/シリコンドリッパースタンド
材質
耐熱ガラス/シリコーン
色
カーキ
質量(g)
本体:約345、ドリッパースタンド:約90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
本体:約120×120×165、ドリッパースタンド:約80×80×95
RoHS指令(10物質対応)
対応