カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
102-Dサイフォンドリッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55013255
品番
5011
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
自動的に蒸らす、手間いらずのドリッパー。
材質
PP樹脂製
色
ブラック
サイズ
2〜4人用
質量(g)
68
本体寸法(mm)
129×108×79
RoHS指令(10物質対応)
対応