ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)21.5 注文コード55013369 品番2LS-BE R10.75X65X260
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は刃径Dなど45種類から選べます 他の種類を見る

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。

材質SKH57 刃数2枚刃 全長L(mm)260 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)21.5 シャンク径d(Φmm)20 刃長l(mm)65 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)10.75 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする