カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒー用品
キュービックミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55013465
品番
42165
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
硬質鋳鉄カッター
質量(g)
680
容量(g)
ホッパー最大:15、粉受け最大:30
本体寸法(mm)
80×170×180
品名・タイプ
コーヒーミル
RoHS指令(10物質対応)
対応