銅板ミル AC-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55013499 品番42067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
材質硬質鋳鉄カッター 質量(g)870 容量(g)ホッパー最大:70、粉受け最大:45 本体寸法(mm)190×123×200 品名・タイプコーヒーミル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする