カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ステンレス ポット 13cm
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55013535
品番
52031
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
本体・フタ:ステンレス18-8製 、底材質:ステンレス18-8
質量(g)
590
本体寸法(mm)
260×130×220
板厚(mm)
0.6
底径(Φmm)
接地:約108
RoHS指令(10物質対応)
対応
満水容量(mL)
1600