ステンレス ポット 15cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55013544 品番52033
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質本体・フタ:ステンレス18-8製 、底材質:ステンレス18-8 容量(mL)2200 質量(g)720 本体寸法(mm)265×140×225 板厚(mm)0.7 底径(Φmm)接地:約110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする