ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55013658 品番 LS-2LF 3X30X100
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)100 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)3 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)30 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする