FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55013710
品番
LS-2LF 5.5X30X100
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
100
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
5.5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
30
リード角
右ネジレ30°