カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
カフェ・トール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013754
品番
4108
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
メラミン製、101ロシ使用
寸法(mm)
120×70×58
色
AG
サイズ
1人用
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応