カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
カフェ・トール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55013779
品番
4110
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
メラミン製、101ロシ使用
寸法(mm)
120×70×58
色
RDC
サイズ
1人用
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応