カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
カフェ・トール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
SBC
注文コード
55013797
品番
4112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン製、101ロシ使用
寸法(mm)
120×70×58
色
SBC
サイズ
1人用
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応