ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55013868 品番 LS-2LF 13.5X50X150
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)150 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)13.5 シャンク径d(Φmm)12 刃長l(mm)50 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする