FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55014035
品番
LS-2LF 24X75X250
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
250
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
24
シャンク径d(Φmm)
20
刃長l(mm)
75
リード角
右ネジレ30°