電動コーヒーミルKPG-40

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55014086 品番43041
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法(mm)85×85×160 ブラック 質量(g)490 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 能力中挽40g/30秒 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホッパー容量(g)40 カッタープロペラ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55014086
2024-08-01
用途:
ワンちゃんの食事
カサイ中央管財合同会社 様 (不動産業)

月に一度ワンちゃんにノミダニ予防とお腹の防虫薬を食べさせるのが難儀していましたが、ミルを使って粉状にして食べさせると食いつきも良く大変助かっています。

対象商品:
55014086
2024-05-10
用途:
コーヒーを挽くため
製造業

これは短時間で引けるのは良いのですが、前のモデルより底にかなりへばりついてしまう。
前のモデルより均一に挽けるみたいだが、これを使うにあたっては底に残るので刷毛のような物が必須だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする