アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6265タンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55014216
品番
H-3993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
200
食器の種類
洋食器
色
SM
高さ(mm)
113
口径(Φmm)
81
最大径(Φmm)
81