曜日別特売
H-3798 ラ・ロシェール 6265タンブラー アデリア(石塚硝子) 55014234

ラ・ロシェール 6265タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55014234品番H-3798
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
容量(mL)200食器の種類洋食器クリア高さ(mm)113口径(Φmm)81最大径(Φmm)81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55014234H-379819660638H-3798H-3798 ラ・ロシェール 6265タンブラー アデリア(石塚硝子) 19660638ラ・ロシェール 6265タンブラーアデリア(石塚硝子)1セット(6個)
7,398
税込8,138
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする