エクストリームmicroSDXC UHS-I

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55014235 品番SDSQXA0-400G-JN3MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高速転送、アプリケーションパフォーマンス、および4K UHDに極限のスピードを提供。Android スマートフォン、アクションカメラ、ドローンに最適。このハイパフォーマンス microSD カードは4K UHDビデオ録画、フルHDビデオ、および高解像度写真撮影にご利用できます。超高速1TB1 サンディスク エクストリーム(R) microSDXC メモリーカードはデータを最大60MB/秒9で読取り、最大70MB/秒で書込みます。(※55014208/ SDSQXAF-064G-JN3MD/64GBのみ最大60MB/秒で書込みます。)またアプリケーションパフォーマンスクラス2(A2)対応により、高速アプリケーションパフォーマンスによる比類ない快適なスマートフォン体験が得られます。

容量(GB)400 互換性microSDHC/microSDXC対応機器で使用可能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92
注意
商品のデザイン・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55014208
2022-06-24
用途:
動画保存用

某家電量販店より格安で購入できました。
コストパフォーマンス高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする