FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55014385
品番
LS-4LF 10.5X45X150
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長L(mm)
150
刃径公差
0〜+0.03(センターカット)
刃径D(Φmm)
10.5
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
45
リード角
右ネジレ30°