アイコ
アイコの 椅子
アイコの ミーティングチェア
ミーティングチェアメモ台付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ライムグリーン
張地
布張り
注文コード
55014436
品番
MC-324TW(FG3)LM
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
色・張地
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なパンチングホールデザインがオフィシャルな雰囲気を印象づけてくれます。
色
ライムグリーン
座面高さ(mm)
425
座面寸法(幅×奥行)(mm)
450×450
張地
布張り
座幅(mm)
450
座高(mm)
425
座奥行(mm)
450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません