TR-003 トッパンリフォームパネル TOPPAN(トッパン) 55014506

※施工例

TR-003 トッパンリフォームパネル TOPPAN(トッパン) 55014506
TR-003 トッパンリフォームパネル TOPPAN(トッパン) 55014506

トッパンリフォームパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ダークマーブル
内容量1セット注文コード55014506品番TR-003
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥43,868
販売価格(税別)
39,880

水廻り向けの簡易施工型リフォーム商品です。

用途浴室壁面仕様パネル 2 枚、T字ジョイナー1本、テープ 2巻、ボンド2本、コーキング 1本材質ABS発泡樹脂 +オレフィン鏡面パネル長さ(mm)2400幅(mm)910厚さ(mm)1ダークマーブル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする