ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55014516 品番 LS-4LF 17X60X180
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。

材質SKH56 刃数4枚刃 全長L(mm)180 刃径公差0〜+0.03(センターカット) 刃径D(Φmm)17 シャンク径d(Φmm)16 刃長l(mm)60 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする