テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端径D(mm)5 コーナーR(mm)R1.5 シャンク径d(Φmm)6 注文コード55014945 品番RB2TE 5X1°XR1.5
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は先端径D・コーナーR・シャンク径dなど118種類から選べます 他の種類を見る

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。

材質SKH56 全長L(mm)71 シャンク径d(Φmm)6 コーナーR(mm)R1.5 刃長l(mm)25 R公差(mm)±0.025 片角θ 先端径D(mm)5 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′ 大端径D1(Φmm)5.873

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする