※本体
イワタニ
イワタニの ガス トーチ/バーナー
イワタニの ガスマッチ
ガスマッチミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55014996
品番
G-MA-MOR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
炎調整レバーをなくし無調整式を採用。
微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。
無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。
使い捨てタイプ
質量(g)
47.1
点火方式
圧電着火方式
サイズ(mm)
188×26×43
充填量
ガス:2.52