FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ラジアスハイスエンドミル
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径D(mm)
8
コーナーR(mm)
R1.5
シャンク径d(Φmm)
10
注文コード
55015250
品番
RB2TE 8X1°XR1.5
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径D・コーナーR・シャンク径d
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質
SKH56
全長L(mm)
90
シャンク径d(Φmm)
10
コーナーR(mm)
R1.5
刃長l(mm)
40
R公差(mm)
±0.025
片角θ
1°
先端径D(mm)
8
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
大端径D1(Φmm)
9.397