アデリア(石塚硝子)
ダブルキャップ容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(6個)
1セット(3個)
容量(mL)
375
200
375
475
925
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55015844
品番
M-6431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
二重の蓋でしっかり密封できます。手造り食品の長期保存におすすめです。
容量(mL)
375
形状
丸形
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
91
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55015844
M-6431
26012343
M-6431
ダブルキャップ容器
アデリア(石塚硝子)
1セット(6個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量が異なります